Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Einbaumessgerät, Prozess-Eingang, 46x46mm, 4 Stellen, 10mm, 24 VAC / VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30282940
Hersteller:
     EMKO Elektronik A.S.
Herst.-Nr.:
     ESM-4400.2.20.1.1/00.00/0.0.0.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
prozessanzeige
Digitales Einbaumessgerät, Typ=ESM-4400.2.20.1.1/00.00/0.0.0.0, Breite Einbauöffnung=46 mm, Höhe Einbauöffnung=46 mm, Montagetiefe=116 mm, Zeichenhöhe=10 mm, Anzahl der Ziffern=4 Stellen, Anzeigedisplay=LCD, 7 Segmente, Messfunktionen=Prozess-Eingang, Messgerätetyp=Prozessanzeige, Stromversorgung=24 VAC / VDC, Messbereich Spannung=0 ... 50 mV 0 ... 5 V 0 ... 10 V, Serien=ESM, Strommessbereich=0 ... 20 mA 4 ... 20 mA
Weitere Suchbegriffe: Digitales Einbaumessgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,11*
€ 141,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,77*
€ 140,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,07*
€ 126,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,87*
€ 116,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,49*
€ 104,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.