Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Einbaumessgerät, Prozess-Eingang, 71x29mm, 4 Stellen, 10mm, 10 ... 30 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30282903
Hersteller:
     EMKO Elektronik A.S.
Herst.-Nr.:
     ESM-3700-N.8.20.02/00.00/0.0.0.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
prozessanzeige
Digitales Einbaumessgerät, Typ=ESM-3700-N.8.20.02/00.00/0.0.0.0, Breite Einbauöffnung=71 mm, Höhe Einbauöffnung=29 mm, Montagetiefe=63 mm, Zeichenhöhe=10 mm, Anzahl der Ziffern=4 Stellen, Anzeigedisplay=LCD, 7 Segmente, Messfunktionen=Prozess-Eingang, Messgerätetyp=Prozessanzeige, Stromversorgung=10 ... 30 VDC, Messbereich Spannung=0 ... 60 mV 0 ... 1 V 0 ... 10 V, Serien=ESM, Strommessbereich=0 ... 20 mA 4 ... 20 mA
Weitere Suchbegriffe: Digitales Einbaumessgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,04*
€ 130,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,79*
€ 128,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,41*
€ 114,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,02*
€ 90,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.