| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30277366 Herst.-Nr.: 02 53 903 1301 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| H3-Modul, Typ=02 53 903 1301, Anzahl Kontakte=3, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=20.32 mm, Nennspannung=2.5 kV, Nennstrom=15 A, Raster=5.08 mm, Reihen=2, Anschlussart=Printstifte, Ausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Zinn über Nickel Silber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Kontaktposition=Oben, Stecker/Buchse=Stecker, Series=Har Modular |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 2,50* | € 3,78* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,5431* | € 3,8231* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 2,69* | € 5,54* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 2,82* | € 6,54* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 4,79* | € 8,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|