| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2298212 Herst.-Nr.: 02539031301 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Serie = Har-Modular Raster = 5.08mm Anzahl der Kontakte = 3 Anzahl der Reihen = 1 Gehäuseausrichtung = Gerade
Der HARTING har-modular H3-Modulstecker hat 3-poligen. Er verfügt über einen Schwall-Lötanschluss.Bestehend aus Polyamid Gerade Weitere Informationen: | | Serie: | Har-Modular | Raster: | 5.08mm | Anzahl der Kontakte: | 3 | Anzahl der Reihen: | 1 | Gehäuseausrichtung: | Gerade |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2298212, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, HARTING, 02539031301, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,5631* | € 3,8031* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 3,02* | € 4,45* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 2,71* | € 5,46* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 2,84* | € 6,71* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 4,80* | € 8,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|