Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-LED Rot 630nm 30mA 2V 120°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30273979
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     155301RS73100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
SMD-LED, Typ=155301RS73100, Blickwinkel=120 °, Durchlassspannung (Vf)=2 V, Durchlassstrom (If)=30 mA, Leuchtkörper (Durchmesser)=-888, Lichtintensität=350 mcd, Spitzenwellenlänge=630 nm, LED-Farbe=Rot, Leuchtkörper (Norm)=3014, Linsenfarbe=Wasserklar, Linsenform=Flach, SMD-LED-Gehäusebauart=Seitliche Befestigung, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=3 x 1.5 mm, Serien=WL-SMSW
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,22*
Lager 115
2900
10
€ 5,95*
ab € 0,2316*
€ 0,4465*
1 Tag
4371
1
€ 14,99*
ab € 0,198*
€ 0,54*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4465*
€ 0,53134
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3734*
€ 0,44435
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3316*
€ 0,3946
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2916*
€ 0,347
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2316*
€ 0,2756
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,465* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.