Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-LED Rot 645nm 20mA 2V 120°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30273971
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     155060SS73200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
SMD-LED, Typ=155060SS73200, Blickwinkel=120 °, Durchlassspannung (Vf)=2 V, Durchlassstrom (If)=20 mA, Leuchtkörper (Durchmesser)=-888, Lichtintensität=80 mcd, Spitzenwellenlänge=645 nm, LED-Farbe=Rot, Leuchtkörper (Norm)=0603, Linsenfarbe=Wasserklar, Linsenform=Rund, SMD-LED-Gehäusebauart=Seitliche Befestigung, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=1.6 x 0.6 mm, Serien=WL-SMSW
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,26*
Lager 115
1843
10
€ 5,95*
ab € 0,2612*
€ 0,4908*
2 Tage
2614
1
€ 14,99*
ab € 0,223*
€ 0,613*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4908*
€ 0,58405
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4114*
€ 0,48957
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3712*
€ 0,44173
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3312*
€ 0,39413
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3212*
€ 0,38223
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2612*
€ 0,31083
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,908* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.