Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-LED Grün 515nm 20mA 3.2V 140°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30273968
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     155060GS75300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
smd-led 3,2v
SMD-LED, Typ=155060GS75300, Blickwinkel=140 °, Durchlassspannung (Vf)=3.2 V, Durchlassstrom (If)=20 mA, Leuchtkörper (Durchmesser)=-888, Lichtintensität=560 mcd, Spitzenwellenlänge=515 nm, LED-Farbe=Grün, Leuchtkörper (Norm)=0603, Linsenfarbe=Wasserklar, Linsenform=Rechteckig, SMD-LED-Gehäusebauart=Seitliche Befestigung, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=1.6 x 0.8 mm, Serien=WL-SMSW
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,26*
Lager 115
1781
10
€ 5,95*
ab € 0,2659*
€ 0,5167*
1 Tag
729
1
€ 14,99*
ab € 0,213*
€ 0,683*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,5167*
€ 0,61487
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4208*
€ 0,50075
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3759*
€ 0,44732
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3359*
€ 0,39972
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3259*
€ 0,38782
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2659*
€ 0,31642
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,167* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.