Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-LED Grün 515nm 30mA 3.5V 120°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30273939
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     150302GS73100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
SMD-LED, Typ=150302GS73100, Blickwinkel=120 °, Durchlassspannung (Vf)=3.5 V, Durchlassstrom (If)=30 mA, Leuchtkörper (Durchmesser)=-888, Lichtintensität=1.2 cd, Spitzenwellenlänge=515 nm, LED-Farbe=Grün, Leuchtkörper (Norm)=3020, Linsenfarbe=Wasserklar, Linsenform=Flach, SMD-LED-Gehäusebauart=Befestigung an der Oberseite, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=3 x 2 mm, Serien=WL-SMTW
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,25*
Lager 115
2940
10
€ 5,95*
ab € 0,23*
€ 0,4412*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,206*
€ 0,692*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4412*
€ 0,52503
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,362*
€ 0,43078
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,412* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.