Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-LED Grün 515nm 50mA 3.2V 120°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30273919
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     150141GS73130
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
SMD-LED, Typ=150141GS73130, Blickwinkel=120 °, Durchlassspannung (Vf)=3.2 V, Durchlassstrom (If)=50 mA, Leuchtkörper (Durchmesser)=-888, Lichtintensität=5 cd, Spitzenwellenlänge=515 nm, LED-Farbe=Grün, Leuchtkörper (Norm)=PLCC-4, Linsenfarbe=Wasserklar, Linsenform=Flach, SMD-LED-Gehäusebauart=Befestigung an der Oberseite, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=3.5 x 2.8 mm, Serien=WL-SMTW
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,26*
Lager 115
1870
10
€ 5,95*
ab € 0,2695*
€ 0,5223*
2 Tage
896
1
€ 14,99*
ab € 0,24*
€ 0,683*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,5223*
€ 0,62154
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4254*
€ 0,50623
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3795*
€ 0,45161
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3395*
€ 0,40401
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3295*
€ 0,39211
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2695*
€ 0,32071
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,223* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.