Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-LED Gelb 595nm 20mA 2V 140°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30273905
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     150060YS75020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
SMD-LED, Typ=150060YS75020, Blickwinkel=140 °, Durchlassspannung (Vf)=2 V, Durchlassstrom (If)=20 mA, Leuchtkörper (Durchmesser)=-888, Lichtintensität=130 mcd, Spitzenwellenlänge=595 nm, LED-Farbe=Gelb, Leuchtkörper (Norm)=0603, Linsenfarbe=Wasserklar, Linsenform=Rechteckig, SMD-LED-Gehäusebauart=Befestigung an der Oberseite, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=1.6 x 0.8 mm, Serien=WL-SMCW
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
3535
10
€ 5,95*
ab € 0,2168*
€ 0,4138*
1 Tag
3376
5
€ 14,99*
ab € 0,213*
€ 0,591*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4138*
€ 0,49242
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3554*
€ 0,42293
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3068*
€ 0,36509
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2968*
€ 0,35319
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2768*
€ 0,32939
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2168*
€ 0,25799
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,138* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
499904
ab € 100,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.