Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-LED Rot 632nm 20mA 2V 60°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30273901
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     150060RS86000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
SMD-LED, Typ=150060RS86000, Blickwinkel=60 °, Durchlassspannung (Vf)=2 V, Durchlassstrom (If)=20 mA, Leuchtkörper (Durchmesser)=0.7 mm, Lichtintensität=800 mcd, Spitzenwellenlänge=632 nm, LED-Farbe=Rot, Leuchtkörper (Norm)=0603, Linsenfarbe=Wasserklar, Linsenform=Kuppel, SMD-LED-Gehäusebauart=Befestigung an der Oberseite, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=1.6 x 0.8 mm, Serien=WL-SMCW
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,29*
Lager 115
3740
10
€ 5,95*
ab € 0,2983*
€ 0,551*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,551*
€ 0,65569
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4867*
€ 0,57917
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4283*
€ 0,50968
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3983*
€ 0,47398
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3783*
€ 0,45018
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2983*
€ 0,35498
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.