| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30273897 Herst.-Nr.: 150060BS84000 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| SMD-LED, Typ=150060BS84000, Blickwinkel=40 °, Durchlassspannung (Vf)=3.2 V, Durchlassstrom (If)=20 mA, Leuchtkörper (Durchmesser)=0.7 mm, Lichtintensität=560 mcd, Spitzenwellenlänge=465 nm, LED-Farbe=Blau, Leuchtkörper (Norm)=0603, Linsenfarbe=Wasserklar, Linsenform=Kuppel, SMD-LED-Gehäusebauart=Befestigung an der Oberseite, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=1.6 x 0.8 mm, Serien=WL-SMCW |
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 4000 | | Frei Haus | ab € 0,21* | € 0,26* | | | | Lager 115 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,2613* | € 0,4561* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,561* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|