Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30273876 Herst.-Nr.: 1527670000 EAN/GTIN: 4050118448405 |
| | |
|
| | |
| Jumper, 8-polig, Typ=1527670000, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Höhe=24.7 mm, Länge=38.5 mm, Pole=8, Aufnahmeschaft=Querverbinder, Farbe Zubehör=Orange, Geeignet für=Klemmenblock Klippon Connect, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=EAC RoHS |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | € 5,46* | ab € 1,497* | € 1,997* | | | | | | | | 20 | | € 3,90* | ab € 1,527* | € 2,037* | | | | | 19 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 1,5994* | € 2,1294* | | | | | 23 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 1,60* | € 2,13* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,56* | € 4,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|