Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30264499 Herst.-Nr.: 1307-0003 EAN/GTIN: 4013674161379 |
| | |
|
| | |
| Akku mit USB-Ladebuchse, Typ=1307-0003, Durchmesser=18.5 mm, Höhe=70 mm, Kapazität=3.4 Ah, Länge=-888, Spannung=3.6 V, Zellen=1, Anschlussart=Standard USB, Batterietechnologie=Li-Ion, Chemie=Lithium, Code Batteriegrösse=18650 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Batterie AAA, Batterie LR03, Micro Batterie, Industrieakku, Industriezelle, Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, li-ion-akku 3,7v 3400mah, aaa batterie, ansmann aaa batterie, Akku mit USB-Ladebuchse |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 12,97* | € 18,34* | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,54* | € 19,17* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 13,78* | € 19,45* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,05* | € 19,88* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 17,02* | € 27,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|