Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30264498 Herst.-Nr.: 1307-0002 EAN/GTIN: 4013674161362 |
| | |
|
| | |
| Akku mit USB-Ladebuchse, Typ=1307-0002, Durchmesser=18.5 mm, Höhe=70 mm, Kapazität=2.6 Ah, Länge=-888, Spannung=3.6 V, Zellen=1, Anschlussart=Standard USB, Batterietechnologie=Li-Ion, Chemie=Lithium, Code Batteriegrösse=18650 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, lithium ion akku 3,7v 2600mah, li-ion akku, li-ion-akku 3,7v, Akku mit USB-Ladebuchse |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 10,18* | € 14,23* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,70* | € 14,88* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 10,87* | € 15,11* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 11,11* | € 15,45* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 14,28* | € 23,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|