Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeissel, 26 x 200mm, 1Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30261728
Hersteller:
     PB Swiss Tools
Herst.-Nr.:
     PB 800.28-200
EAN/GTIN:
     7610733005666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeissel 200x10x12 mm
Flachmeissel, Typ=PB 800.28-200, Breite der Klinge=26 mm, Länge=200 mm, Stück=1 Stück, Material Schneidklinge=Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
13 mm
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
450 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205598000
Weitere Suchbegriffe: elektrikermeißel, hand-flachmeißel pb swisstools, Flachmeissel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.