| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30261663 Herst.-Nr.: PB 1204.2,5 EAN/GTIN: 7610733254460 |
| |
|
| | |
| Sechskantschraubendreher mit Gleitquergriff, Typ=PB 1204.2,5, Gesamtlänge=140 mm, Länge Schneidklinge=-999, Grösse=2.5 mm, VDE-zertifiziert=Nein, Grösse des Griffs=-999 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Innensechskant-Schraubendreher, VDE-Innensechskant-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Innensechskant), VDE-Schraubendreher Innensechskant, VDE-Schraubenzieher Innensechskant, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, 6kant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, 6kant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, 6kt-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, 6kt-Rohrsteckschlüssel mit Griff, Rohrsteckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, 6kant-rohr-steckschlüssel mit griff, Sechskantschraubendreher mit Gleitquergriff |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,07* | € 19,64* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 13,27* | € 19,70* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,19* | € 19,83* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 14,36* | € 20,00* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 15,08* | € 23,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|