Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraubendreher mit Gleitquergriff, 2 mm, 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30261662
Hersteller:
     PB Swiss Tools
Herst.-Nr.:
     PB 1204.2
EAN/GTIN:
     7610733254453
Suchbegriffe:
Gleitgriff
Innensechskant-Schraubendreher mit ...
Innensechskant-VDE-Schraubendreher
Innensechskant-VDE-Schraubenzieher
Sechskantschraubendreher mit Gleitquergriff, Typ=PB 1204.2, Gesamtlänge=125 mm, Länge Schneidklinge=-999, Grösse=2 mm, VDE-zertifiziert=Nein, Grösse des Griffs=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
7 mm
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
20 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8204110000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 12,85*
€ 19,12*
6 Tage
9
€ 4,95*
ab € 13,71*
€ 19,24*
1 Tag
9
€ 7,90*
ab € 13,80*
€ 19,32*
1 Tag
9
€ 4,90*
ab € 13,91*
€ 19,55*
Lager 115
11
€ 5,95*
ab € 14,62*
€ 22,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.