Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrieller Ethernet Switch, RJ45-Anschlüsse 24, 100Mbps, Unmanaged


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30261558
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK5124-0BA00-2AC2
EAN/GTIN:
     4047622311998
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
Medienkonverter
PoE Switch
SIMATIC S7 Kommunikationsmodul
Industrieller Ethernet Switch, Typ=6GK5124-0BA00-2AC2, Anschlüsse=24, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=31 V, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=9 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=120 mm, Glasfaseranschlüsse=-888, Höhe=147 mm, Netzwerkgeschwindigkeit=100 Mbps, RJ45-Anschlüsse=24, Stromverbrauch=650 mA, Tiefe=125 mm, Ethernet-Switch-Typ=Unmanaged, Montageart=DIN-Schienenmontage Wandmontage, Schutzart=IP20, Zusätzliche Ports=-888, Serie=SCALANCE X
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 795,94*
€ 872,33*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 806,77*
€ 884,85*
Frei Haus
ab € 841,86*
€ 953,47*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 882,81*
€ 969,60*
Frei Haus
ab € 929,26*
€ 1.016,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 969,60*
€ 1.153,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 961,83*
€ 1.144,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 931,88*
€ 1.108,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 911,32*
€ 1.084,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 882,81*
€ 1.050,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK59804AA000AA5
ab € 26,21*
Zubehör
Siemens
6XV18128A
ab € 2,0755*
Zubehör
Siemens
6GK59801DB100AA5
ab € 25,83*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AA0
ab € 17,36*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AB0
ab € 15,28*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AA0
ab € 13,67*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AB0
ab € 12,33*
Zubehör
Siemens
6XV18715BN15
ab € 73,73*
Zubehör
Siemens
6XV18715BH10
ab € 31,34*
Zubehör
Siemens
6XV18715BH20
ab € 36,19*
Zubehör
Siemens
6XV18715BN30
ab € 120,33*
Zubehör
Siemens
6XV18715BH30
ab € 38,85*
Zubehör
Siemens
6XV18785BN10
ab € 72,98*
Zubehör
Siemens
6XV18785BN25
ab € 119,17*
Zubehör
Siemens
6XV18785BH20
ab € 49,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.