Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindabdeckung, glänzend INTEGRO Wandmontage Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30257355
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     945162510
EAN/GTIN:
     7331176145343
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
blinddeckel schwarz
blinddeckel
Blindabdeckung, glänzend, Typ=945162510, Anzahl von Schaltern/Steckdosen=1, Höhe=-999, Aufnahmeschaft=Blindabdeckung, Farbe der Einheit=Schwarz, Gehäusematerial=-999, Montageart=Wandmontage, Serie=INTEGRO
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
22 mm
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538901100
Weitere Suchbegriffe: berker blinddeckel, Blindabdeckung, glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.