Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindabdeckung, matt INTEGRO Wandmontage Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30257331
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     845162505
EAN/GTIN:
     7331176145329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
berker blinddeckel
blinddeckel
Blindabdeckung, matt, Typ=845162505, Anzahl von Schaltern/Steckdosen=1, Höhe=-999, Aufnahmeschaft=Blindabdeckung, Farbe der Einheit=Anthrazit, Gehäusematerial=-999, Montageart=Wandmontage, Serie=INTEGRO
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538901100
Weitere Suchbegriffe: Blindabdeckung, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.