Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckrahmen, glänzend, INTEGRO INTEGRO Bündige Montage 178.5 x 59.5mm Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30257294
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     918192518
EAN/GTIN:
     7331176144520
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
berker abdeckrahmen
Abdeckrahmen, glänzend, INTEGRO, Typ=918192518, Anzahl von Schaltern/Steckdosen=3, Breite=178.5 mm, Höhe=59.5 mm, Aufnahmeschaft=Abdeckrahmen, Farbe der Einheit=Chrom, Gehäusematerial=-999, Montageart=Bündige Montage, Serie=INTEGRO
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
8 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
20,3 g
Breite:
230 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538901100
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen, Abdeckrahmen, glänzend, INTEGRO
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,95*
ab € 12,75*
€ 17,54*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 14,75*
€ 20,88*
Lager 115
18
1
€ 5,95*
ab € 14,51*
€ 21,40*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 16,05*
€ 22,59*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.