| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30255724 Herst.-Nr.: SRN8040-4R7Y EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Induktivität, SMD, Typ=SRN8040-4R7Y, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=8 mm, Eigenresonanzfrequenz=28 MHz, Höhe=4 mm, Induktivität=4.7 µH, Länge=8 mm, Maximaler DC-Widerstand=24 mΩ, Nennstrom=4.1 A, Pins=2, Abschirmung=halb abgeschirmt, Anschlussart=Lötpads, Bauform=SMD, Kern=Ferrit, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SRN8040, Toleranz=±30 % |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,31* | € 0,38* | | | | | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,30* | € 0,50* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,241* | € 0,734* | | | | Lager 115 | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 0,4115* | € 0,815* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,075* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|