Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns SRN8040 SMD Induktivität, 4,7 μH 4.1A SRN8040 mit Ferrit-Kern 8mm / 30%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2231810
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRN8040-4R7Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
Induktivität = 4,7 μH
Gleichstrom max. = 4.1A
Länge = 8mm
Automobilstandard = SRN8040
Geschirmt = Ja
Toleranz = 30%
Serie = SRN8040
Kernmaterial = Ferrit
Qualitätsfaktor min. = 13
Weitere Informationen:
Induktivität:
4,7 μH
Gleichstrom max.:
4.1A
Länge:
8mm
Automobilstandard:
SRN8040
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
30%
Serie:
SRN8040
Kernmaterial:
Ferrit
Qualitätsfaktor min.:
13
Weitere Suchbegriffe: Leistungsinduktivität, SMD Drossel, drosselspule 4,7µh, smd drossel, 2231810, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Bourns, SRN80404R7Y, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,38*
10
€ 6,90*
ab € 0,27*
€ 0,46*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,241*
€ 0,744*
1 Tag
945
5
€ 5,95*
ab € 0,4115*
€ 0,835*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 380,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.