Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, radial 2.2mH, 10%, 360mA, 5.9Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30255692
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     RLB9012-222KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
Leistungsinduktivität
festinduktivität
Induktivität, radial, Typ=RLB9012-222KL, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=9 mm, Eigenresonanzfrequenz=800 kHz, Höhe=12.2 mm, Induktivität=2.2 mH, Leiterabstand=5 mm, Länge=10 mm, Maximaler DC-Widerstand=5.9 Ω, Nennstrom=360 mA, Pins=2, Sättigungsstrom=-999, Testfrequenz=1 kHz, Toleranz (±)=10 %, Abschirmung=Ungeschirmt, Kern=Ferrit, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Bulk, Serien=RLB0912
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
38 mm
Tiefe:
9 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Induktivität, radial
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 8,95*
ab € 0,23*
€ 0,32*
1
€ 6,90*
ab € 0,25*
€ 0,40*
1 Tag
2384
1
€ 14,99*
ab € 0,279*
€ 1,075*
Lager 115
902
5
€ 5,95*
ab € 0,556*
€ 1,153*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,153*
€ 1,37207
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,026*
€ 1,22094
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,776*
€ 0,92344
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,736*
€ 0,87584
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,696*
€ 0,82824
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,646*
€ 0,76874
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,556*
€ 0,66164
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,765* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.