Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns RLB Induktivität radial, Ferrit DR-Kern, 2,2 mH, ±10%, 360mA, Radial / R-DC 5.9Ω, max. 0.80MHz, Ø 9mm x 12.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1727113
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     RLB9012-222KL
EAN/GTIN:
     5059043578583
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
Leistungsinduktivität
festinduktivität
Induktivität = 2,2 mH
Gleichstrom max. = 360mA
Montageart = Radial
Gleichstromwiderstand max. = 5.9Ω
Toleranz = ±10%
Durchmesser = 9mm
Höhe = 12.2mm
Abmessungen = 9 (Dia.) x 12.2mm
Kernmaterial = Ferrit DR
Resonanzfrequenz max. = 0.80MHz
Anschlussraster = 5mm
Serie = RLB
Anschlussdurchmesser = 0.65mm

Bourns Radiale Induktivität Serie RLB9012. Als Serie E12 lieferbar Induktivitätsbereich 1,0 μH bis 47 mH RoHS-kompatibel Anwendung in Netzteilen, DC/DC-Wandlern
Weitere Informationen:
Induktivität:
2,2 mH
Gleichstrom max.:
360mA
Montageart:
Radial
Gleichstromwiderstand max.:
5.9Ω
Toleranz:
±10%
Durchmesser:
9mm
Höhe:
12.2mm
Abmessungen:
9 (Dia.) x 12.2mm
Kernmaterial:
Ferrit DR
Resonanzfrequenz max.:
0.80MHz
Anschlussraster:
5mm
Serie:
RLB
Anschlussdurchmesser:
0.65mm
Weitere Suchbegriffe: 1727113, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, Bourns, RLB9012222KL, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
200
€ 8,95*
ab € 0,23*
€ 0,33*
1
€ 6,90*
ab € 0,25*
€ 0,41*
1 Tag
2364
1
€ 14,99*
ab € 0,279*
€ 1,095*
2 Tage
897
5
€ 5,95*
ab € 0,556*
€ 1,173*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 66,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.