Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 10uH, 250mA, 20MHz, 1.6Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30255677
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CM453232-100KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
Induktivität, SMD, Typ=CM453232-100KL, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.2 mm, Eigenresonanzfrequenz=20 MHz, Höhe=3.2 mm, Induktivität=10 µH, Länge=4.5 mm, Maximaler DC-Widerstand=1.6 Ω, Nennstrom=250 mA, Pins=2, Anschlussart=J-Lead, Bauform=SMD, Kern=Ferrit, Verpackung=Band & Rolle, Serien=CM453232, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
1 mm
Tiefe:
2 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
1 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: HF Induktivität, SMD Drossel, smd drossel 10µh, drahtwiderstand, Induktivität, SMD
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,1002*
€ 0,3436*
20
€ 6,90*
ab € 0,20*
€ 0,35*
10
€ 8,95*
ab € 0,132*
€ 0,395*
Lager 115
890
5
€ 5,95*
ab € 0,2395*
€ 0,507*
1 Tag
2269
1
€ 14,99*
ab € 0,167*
€ 0,581*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,507*
€ 0,60333
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4495*
€ 0,53491
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3395*
€ 0,40401
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2895*
€ 0,34451
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2395*
€ 0,28501
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,535* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
CC/CM453232-LAB1
ab € 48,09*
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,55*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.