Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringratschen-Gabelschlüssel, Kombination Ratsche, 19 mm, 248mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30255670
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     44660
EAN/GTIN:
     4010995446604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringratschen-Gabelschlüssel
Ringratschen-Gabelschlüssel, Typ=44660, Gesamtlänge=248 mm, Gewicht=229 g, Schraubenschlüssel Produktart=Kombination Ratsche, Spanner Material=Steel, Spanner Head Size Metric=19 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
248 mm
Tiefe:
11 mm
Bruttogewicht:
230 g
Breite:
41 mm
MERCATEO_WA_NR:
8204110000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 13,88*
€ 20,52*
€ 5,46*
ab € 14,50*
€ 20,57*
€ 3,90*
ab € 16,55*
€ 22,91*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,39*
€ 24,05*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 20,00*
€ 30,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.