Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entstörfilter, kabelgebunden 10mH, 4.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30254225
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744825410
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Netzentstörfilter
netzentstörfilter
Entstörfilter, kabelgebunden, Typ=744825410, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=21 mm, Dämpfung=-999, Höhe=35 mm, Induktivität=10 mH, Kapazität=-999, Länge=30 mm, Maximaler DC-Widerstand=70 mΩ, Nennstrom=4.5 A, Abschirmung=Ungeschirmt, Anschlussart=Radiale Leitungen, Montageart=Leiterplatte, Produktart=Stromkompensierte Netzdrosseln, Serien=WE-CMB
Weitere Suchbegriffe: Entstörfilter, kabelgebunden
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 4,26*
€ 6,08*
Lager 115
4
1
€ 5,95*
ab € 3,61*
€ 6,31*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 4,07*
€ 8,90*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.