Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entstörfilter, kabelgebunden 175uH, 8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30254223
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7448228002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Netzentstörfilter
netzentstörfilter
Entstörfilter, kabelgebunden, Typ=7448228002, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=14.5 mm, Dämpfung=-999, Höhe=22 mm, Induktivität=175 µH, Kapazität=-999, Länge=18.5 mm, Maximaler DC-Widerstand=6 mΩ, Nennstrom=8 A, Abschirmung=Ungeschirmt, Anschlussart=Radiale Leitungen, Montageart=Leiterplatte, Produktart=Stromkompensierte Netzdrosseln, Serien=WE-CMB
Weitere Suchbegriffe: Entstörfilter, kabelgebunden
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
90
Frei Haus
ab € 4,61*
€ 5,67*
Lager 115
83
1
€ 5,95*
ab € 5,20*
€ 8,57*
1 Tag
86
1
€ 14,99*
ab € 4,29*
€ 9,90*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.