Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochspannungs-Gleichrichterdiode 8kV 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253889
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SI-A3000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hochspannungs-Gleichrichterdiode, Typ=SI-A3000, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Breite=55 mm, Durchlassspannung (Vf)=6 V, Durchlassstrom (If)=3 A, Höhe=23 mm, Länge=-888, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=200 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrerholzeit (trr)=1.5 µs, Sperrspannung max. (Vrrm)=8 kV, Sperrstrom=4 µA, Konfiguration=Einfach, Montageart=Verschraubung, Verpackung=Box
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
55 mm
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
115 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Hochspannungs-Gleichrichterdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,02*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 125 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.