Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochspannungs-Gleichrichterdiode 4.8kV 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253888
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SI-A1750
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hochspannungs-Gleichrichterdiode, Typ=SI-A1750, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Breite=55 mm, Durchlassspannung (Vf)=4 V, Durchlassstrom (If)=4 A, Höhe=23 mm, Länge=-888, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=200 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrerholzeit (trr)=1.5 µs, Sperrspannung max. (Vrrm)=4.8 kV, Sperrstrom=4 µA, Konfiguration=Einfach, Montageart=Verschraubung, Verpackung=Box
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
55 mm
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
114 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Hochspannungs-Gleichrichterdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,38*
€ 100,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,14*
€ 100,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,06*
€ 97,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.