Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdioden 1.6kV 3A DO-214AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253870
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     S3W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Gleichrichterdioden, Typ=S3W, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Breite=5.8 mm, Durchlassspannung (Vf)=1.15 V, Durchlassstrom (If)=3 A, Höhe=2.1 mm, Länge=7.2 mm, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=100 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrerholzeit (trr)=1.5 µs, Sperrspannung max. (Vrrm)=1.6 kV, Sperrstrom=5 µA, Bauform=DO-214AB, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdioden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2789*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4745*
€ 0,56466
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4231*
€ 0,50349
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,4131*
€ 0,49159
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3689*
€ 0,43899
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3489*
€ 0,41519
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2789*
€ 0,33189
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.