Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnelle Gleichrichterdiode 1kV 1A 500ns DO-213AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253860
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     RGL1MR13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Schnelle Gleichrichterdiode, Typ=RGL1MR13, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.3 V, Durchlassstrom (If)=1 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=22 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrerholzeit (trr)=500 ns, Sperrspannung max. (Vrrm)=1 kV, Sperrstrom=5 µA, Bauform=DO-213AA, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Schnelle Gleichrichterdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0621*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1136*
€ 0,13518
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1023*
€ 0,12174
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0908*
€ 0,10805
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,09*
€ 0,1071
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0817*
€ 0,09722
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0793*
€ 0,09437
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0621*
€ 0,0739
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.