Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnelle Gleichrichterdiode 50V 1A 150ns DO-213AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253856
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     RGL1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Schnelle Gleichrichterdiode, Typ=RGL1A, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.3 V, Durchlassstrom (If)=1 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=22 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrerholzeit (trr)=150 ns, Sperrspannung max. (Vrrm)=50 V, Sperrstrom=5 µA, Bauform=DO-213AA, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SI
Höhe:
1 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Schnelle Gleichrichterdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0521*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0956*
€ 0,11376
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0861*
€ 0,10246
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0762*
€ 0,09068
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0747*
€ 0,08889
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0694*
€ 0,08259
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0663*
€ 0,0789
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0521*
€ 0,062
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.