Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter, 280V, 50A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253750
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     KBPC5004FP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Gleichrichter
Brückengleichrichter, Typ=KBPC5004FP, Anzahl Dioden=4, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.1 V, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=50 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=400 A, Pins=4, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=400 V, Spitzensperrspannung-Effektivwert=280 V, Spitzensperrstrom=10 µA, Montageart=Durchsteckmontage, Phasen=Einfach, Verpackung=Behälter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
240
Frei Haus
ab € 2,90*
€ 3,61*
Lager 115
205
25
Frei Haus
ab € 2,47*
€ 3,76*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 94,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.