Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnelle Gleichrichterdiode 1.8kV 2A 500ns DO-214AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253720
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     FR2XSMA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Schnelle Gleichrichterdiode, Typ=FR2XSMA, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.8 V, Durchlassstrom (If)=2 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=45 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrerholzeit (trr)=500 ns, Sperrspannung max. (Vrrm)=1.8 kV, Sperrstrom=5 µA, Bauform=DO-214AC, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Suchbegriffe: Schnelle Gleichrichterdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1219*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2164*
€ 0,25752
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1944*
€ 0,23134
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,1884*
€ 0,2242
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1729*
€ 0,20575
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1629*
€ 0,19385
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1549*
€ 0,18433
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,1219*
€ 0,14506
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.