Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter, 250V, 1.8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253664
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     B250C1500A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
diotec brückengleichrichter
Brückengleichrichter, Typ=B250C1500A, Anzahl Dioden=4, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.1 V, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=1.8 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=50 A, Pins=4, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=600 V, Spitzensperrspannung-Effektivwert=250 V, Spitzensperrstrom=5 µA, Bauform=SIP, Montageart=Durchsteckmontage, Phasen=Einfach, Verpackung=Behälter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
5 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,51*
€ 1,09*
Lager 115
425
25
€ 5,95*
ab € 0,64*
€ 1,12*
1
€ 6,90*
ab € 0,71*
€ 1,18*
2 Tage
132
3
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,43*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 28,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.