Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochspannungs-Gleichrichterdiode 8kV 5mA Axial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253637
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     2CL71A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hochspannungs-Gleichrichterdiode, Typ=2CL71A, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=2.5 mm, Durchlassspannung (Vf)=36 V, Durchlassstrom (If)=5 mA, Höhe=-888, Länge=6.5 mm, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=500 mA, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrerholzeit (trr)=80 ns, Sperrspannung max. (Vrrm)=8 kV, Sperrstrom=2 µA, Bauform=Axial, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
0,2 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Hochspannungs-Gleichrichterdiode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5990
90
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,31*
7 Tage
nicht lagernd
90
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,31*
Lager 115
1975
25
€ 5,95*
ab € 0,1869*
€ 0,3189*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3189*
€ 0,37949
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2879*
€ 0,3426
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,2779*
€ 0,3307
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2469*
€ 0,29381
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2369*
€ 0,28191
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2269*
€ 0,27001
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,1869*
€ 0,22241
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 7,9725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.