Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaumessgerät mit Grafikdisplay, 2,4", wasserdicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30252001
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     SGD 24-M-IP420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Grafikdisplay
Graphische Displays
Einbaumessgerät mit Grafikdisplay, 2,4", wasserdicht, Typ=SGD 24-M-IP420, Breite Einbauöffnung=33 mm, Höhe Einbauöffnung=32 mm, Zeichenhöhe=-999, Anzeigedisplay=TFT, Messfunktionen=Stromschleife Spannung, Messgerätetyp=Prozessüberwachung, Stromversorgung=DC: 4 ... 30 V, Messbereich Spannung=DC: 0 ... 40 V, Serien=SGD 24, Strommessbereich=4 ... 20 mA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
55 mm
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
253 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026900000
Weitere Suchbegriffe: amperemeter dc digital, amperemeter digital, amperemeter, Einbaumessgerät mit Grafikdisplay, 2,4", wasserdicht
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 165,83*
€ 213,01*
€ 5,90*
ab € 172,74*
€ 220,74*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,42*
€ 224,87*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 198,88*
€ 247,63*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,63*
€ 294,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,75*
€ 291,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,96*
€ 258,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,75*
€ 251,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,88*
€ 236,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lascar
CABLE IP-12W-RA
ab € 24,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.