Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalklemme, Metall, 40A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30247932
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-27M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Laborsteckverbinder
Prüfklemme
Universalklemme, Typ=BU-27M, Grösse (Durchmesser)=-888, Nennstrom=40 A, Zangenöffnung max.=16 mm, Anschlussart=Crimp, Farbe der Klammer=Metall, Klemmentyp=Prüfklemme, Kontaktmaterial=Kupfer Messing
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
18 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
15 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8546901000
Weitere Suchbegriffe: prüfklemme, Universalklemme
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 1,97*
€ 3,07*
1
€ 5,90*
ab € 1,79*
€ 3,17*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,33*
€ 3,99*
Lager 115
24
3
€ 5,95*
ab € 2,69*
€ 4,50*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 13,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-29-0
ab € 0,59*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-29-2
ab € 0,59*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-29-5
ab € 0,66*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-28-0
ab € 0,649*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-28-2
ab € 0,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.