Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterieklemme 50A Messing 32mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30247867
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-108K-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterieklemme
Ladezange
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Batterieklemme, Typ=BU-108K-0, Grösse (Durchmesser)=-999, Nennstrom=50 A, Zangenöffnung max.=32 mm, Anschlussart=Buchse, Farbe der Klammer=Schwarz, Isoliermaterial=Polyamid, Klemmentyp=Batterieklemme, Kontaktmaterial=Messing
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
25 mm
Tiefe:
105 mm
Bruttogewicht:
56 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8546901000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 8,06*
€ 9,99*
1
€ 4,00*
ab € 7,75*
€ 11,70*
1
€ 5,90*
ab € 6,83*
€ 11,71*
1 Tag
22
1
€ 14,99*
ab € 7,44*
€ 12,11*
Lager 115
17
1
€ 5,95*
ab € 6,80*
€ 12,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-32601-0
ab € 5,44*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-00287
ab € 6,83*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P4243-0
ab € 7,07*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P1166-48-2
ab € 5,70*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P1166-60-0
ab € 5,38*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P2240-2
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.