Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krokodilklemmen, Metall / Schwarz / Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30247825
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     10004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme
Krokodilklemmen, Typ=10004, Grösse (Durchmesser)=-999, Zangenöffnung max.=-999, Anschlussart=Crimp, Farbe der Klammer=Metall Schwarz Rot, Isoliermaterial=PVC, Klemmentyp=Krokodilklemme, Kontaktmaterial=Vernickelter Stahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
7 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8546901000
Weitere Suchbegriffe: Krokodilklemmen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 2,50*
€ 4,56*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 2,50*
€ 4,59*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.