Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladekabel für E-Autos, Typ 2 - Typ 2, Modus 3, 7.4kW, 7.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30247562
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     08914090108A0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
Ladekabel für E-Autos, Typ=08914090108A0, Anzahl der Leistungskontakte=3, Anzahl der Phasen=1, Anzahl der Signalkontakte=2, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Ladeleistung=7.4 kW, Leiter=5, Leitungslänge=7.5 m, Nennspannung=250 V, Nennstrom=32 A, Querschnitt, max.=6 mm², Querschnitt, min.=0.5 mm², Code=Modus 3, Gehäusematerial=Polyamid, Kabelfarbe=Schwarz, Kontaktausführung – A=Stecker, Kontaktausführung – B=Buchse, Mantelmaterial=TPU, Schutzart=IP44, Steckverbindertyp – A=Typ 2, Steckverbindertyp – B=Typ 2, AC- oder DC-Betrieb=AC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RO
Höhe:
91 mm
Tiefe:
515 mm
Bruttogewicht:
3,6 g
Breite:
355 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504406090
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,70*
ab € 134,17*
€ 161,70*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 145,6028*
€ 161,9128*
1
Frei Haus
ab € 135,04*
€ 163,39*
6 Tage
6
1
Frei Haus
ab € 151,90*
€ 181,79*
Lager 115
8
1
Frei Haus
ab € 329,32*
€ 407,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,47*
€ 484,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,88*
€ 474,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,62*
€ 444,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,84*
€ 416,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,32*
€ 391,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
EVC0109
ab € 136,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.