Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink EVC0110 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 1 7,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink EVC0110 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 1 7,5 m
LogiLink EVC0110 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 1 7,5 m
LogiLink EVC0110 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 1 7,5 m
LogiLink EVC0110 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 1 7,5 m
LogiLink EVC0110 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 1 7,5 m
LogiLink EVC0110 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 1 7,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-106017934
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     EVC0110
EAN/GTIN:
     4052792065213
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabelfarbe
Schwarz
Anschluss 1
Typ 2
Anschluss 2
Typ 2
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Handgrifffarbe
Schwarz
Schutzkappe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
7.5 m
Kabeldurchmesser
12.8 mm
Gewicht
2869 g
Energie
Anzahl der Phasen
1
Maximale Betriebsleistung (einphasig)
7.4 kW
Maximaler Betriebsstrom pro Phase
32 A
Arbeitsspannung
250 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,33*
€ 190,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,50*
€ 189,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,31*
€ 182,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,88*
€ 178,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,36*
€ 159,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
EVC0109
ab € 137,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.