Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-auf-Seriell-Konverter, RS-232, 1 DB9-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30247356
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-1311-2FT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
USB Seriell Konverter
USB RS232 Adapter
USB-auf-Seriell-Konverter, Typ=EX-1311-2FT, Baudrate=921.6 Kbps, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=-888, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=-888, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Höhe=-999, Serial Ports=1, USB Ports=1, Anschlussart A=USB-A-Stecker, Anschlussart B=DB9-Buchse, Art des Gerätes=Wandler USB/seriell, Schnittstellentyp A=USB 2.0, Schnittstellentyp B=RS-232
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
30 mm
Tiefe:
222 mm
Bruttogewicht:
185 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473308000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
5
Frei Haus
ab € 40,84*
€ 60,44*
€ 3,50*
ab € 50,29*
€ 67,41*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.