Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch Polyolefin, 13 ... 39mm, Gelb, 1.2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30246159
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     RNF-3000-39/13-4-STK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3:1 gelb
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch gelb
Schrumpfschlauch, Typ=RNF-3000-39/13-4-STK, Ausdehnung max.=250 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=13 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=39 mm, Länge=1.2 m, Temperaturbereich max.=135 °C, Temperaturbereich min.=-55 °C, Wanddicke=1.15 mm, Farbe Schrumpfschlauch=Gelb, Form=Rund, Klebstoffbeschichtet=Nein, Schlauchmaterial=Polyolefin, Schrumpfverhältnis=3:1, Serien=RNF-3000
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
3 mm
Tiefe:
1230 mm
Bruttogewicht:
0,07 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917390099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.