Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch Polyolefin, 13 ... 39mm, Braun, 1.2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30246157
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     RNF-3000-39/13-1-STK XXX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch braun schrumpfrate...
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3:1
Schrumpfschlauch, Typ=RNF-3000-39/13-1-STK XXX, Ausdehnung max.=250 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=13 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=39 mm, Länge=1.2 m, Temperaturbereich max.=135 °C, Temperaturbereich min.=-55 °C, Wanddicke=1.15 mm, Farbe Schrumpfschlauch=Braun, Form=Rund, Klebstoffbeschichtet=Nein, Schlauchmaterial=Polyolefin, Schrumpfverhältnis=3:1, Serien=RNF-3000
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
2 mm
Tiefe:
1230 mm
Bruttogewicht:
72 g
Breite:
62 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917390099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.