Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch Polyolefin, 0.5 ... 1.5mm, Gelb, 1.2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30246134
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     RNF-3000-1.5/0.5-4-STK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3:1 gelb
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch gelb
Schrumpfschlauch, Typ=RNF-3000-1.5/0.5-4-STK, Ausdehnung max.=250 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=0.5 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=1.5 mm, Länge=1.2 m, Temperaturbereich max.=135 °C, Temperaturbereich min.=-55 °C, Wanddicke=0.45 mm, Farbe Schrumpfschlauch=Gelb, Form=Rund, Klebstoffbeschichtet=Nein, Schlauchmaterial=Polyolefin, Schrumpfverhältnis=3:1, Serien=RNF-3000
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
130 mm
Tiefe:
1230 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917390099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.