Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kompaktlampe 4.5W 12V 2700K 520lm GY6.35 47mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30246067
Hersteller:
     Bailey Lights
Herst.-Nr.:
     8714681451038
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED GY6,35
LED Leuchtmittel GY6,35
LED Leuchtmittel Sockel GY6,35
Leuchtmittel GY6,35
LED-Kompaktlampe, Typ=8714681451038, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, CRI=89, Durchmesser=18.2 mm, Farbtemperatur=2700 K, Höhe=-999, Lichtstrom=520 lm, Länge=47 mm, Nennleistung=4.5 W, Spannungsversorgung=12 V, Dimmbar=Ja, Energieklasse=F, Lebensdauer=15000 h, Lichtfarbe=Warmweiss, Oberflächenqualität=-999, Schutzart=IP20, Glühlampensockel=GY6.35, Series=LED Capsule
Weitere Suchbegriffe: Sockel GY6,35, led gy6,35 2700k, led gy6,35, LED-Kompaktlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.